Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.024 pulg.
- Ancho general0.787 pulg.
- Diámetro del eje0.551 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400140;400141;400144;400145
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSASPL
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311228923
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes