Motion
1600505
Sello de grasa de labio único - Sólido, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 18.000 pulg. de diámetro exterior, 1.313 pulg. de ancho general, diseño HDS6 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481988
No. Fabricante 1600505
Precio1,154.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de labio único - Sólido, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 18.000 pulg. de diámetro exterior, 1.313 pulg. de ancho general, diseño HDS6 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08481988
No. Fabricante 1600505
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
Su precio$1,154.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    18.000 pulg.
  • Ancho general
    1.313 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.000 pulg.
  • Peso
    4.76 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Goma con inserto metálico
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    404000;404002;4040044;4040066;404053
  • Mangas de desgaste compatibles
    86407
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado
  • Tipo de diseño
    HDS6
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311230773
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
1600505
  • Sellos totalmente recubiertos de goma, inserto metálico que reduce los daños en la carcasa durante la instalación
  • Las lengüetas espaciadoras extraíbles separan los sellos instalados en tándem
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"