Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior15.500 pulg.
- Ancho general0.812 pulg.
- Diámetro del eje13.500 pulg.
- Peso5.84 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles403500;403502;403504;403506
- Mangas de desgaste compatibles86688
- Descripción de construcciónSello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
- Tipo de diseñoHDS7
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311371643
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaMaquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel
Descripción general
- La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
- Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
- Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación