Motion
19325
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.811 pulg. de diámetro del eje, 3.189 pulg. de diámetro exterior, 1.091 pulg. de ancho general, diseño HMSA97S , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #08482342
No. Fabricante 19325
Precio34.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.811 pulg. de diámetro del eje, 3.189 pulg. de diámetro exterior, 1.091 pulg. de ancho general, diseño HMSA97S , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #08482342
No. Fabricante 19325
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
Precio34.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.189 pulg.
  • Ancho general
    1.091 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.811 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Mangas de desgaste compatibles
    99181;99831
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA97S
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311393911
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
19325

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"