Motion
23828
Sello de PTFE de doble labio - Sólido, 2.362 pulg. de diámetro del eje, 2.992 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño SLA1 , material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08482363
No. Fabricante 23828
Price$58.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de PTFE de doble labio - Sólido, 2.362 pulg. de diámetro del eje, 2.992 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño SLA1 , material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08482363
No. Fabricante 23828
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
Price$58.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    2.992 pulg.
  • Ancho general
    0.315 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.362 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Details

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Descripción de construcción
    Sello de PTFE, caja metálica
  • Tipo de diseño
    SLA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311396219
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -90 a 480 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Motores, bombas, cajas de cambios

Descripción general

Descripción del fabricante
23828
  • Alta resistencia química
  • Soporta velocidades de hasta 5, 900 pies/min y soporta presiones de hasta 500 psi
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de –95 a +480 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron