Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado1.125 pulg.
- Diámetro del asiento del sello42.500 pulg.
- Ancho del asiento del sello0.784 pulg.
- Peso4.62 lb
Detalles
- Tipo de diseñoCT1
- Método de instalaciónAbrazadera de banda de acero inoxidable
- Código de labioNBR
- Material labialGoma de nitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311450188
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello axial / Sello de abrazadera axial
- Aplicación típicaFresas de laminación en frío, maquinaria general, fresadoras de bandas en caliente, cajas de engranajes industriales, fresadora de papel, fresadoras de laminación
- UPC_NO085311450188
Descripción general
- Las juntas de abrazadera axial no giran, sino que se sellan axialmente contra una superficie giratoria
- Se puede utilizar como sello primario o secundario en aplicaciones contaminadas
- Hecho de tiras perfiladas de goma no reforzada
- Sostenido firmemente en su posición por abrazaderas de banda de acero