Motion
15031
Sello de aceite - Sólido, 1.503 pulg. de diámetro del eje, 2.375 pulg. de diámetro exterior, 0.720 pulg. de ancho total, diseño HMSA26 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08482685
No. Fabricante 15031
Precio17.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.503 pulg. de diámetro del eje, 2.375 pulg. de diámetro exterior, 0.720 pulg. de ancho total, diseño HMSA26 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08482685
No. Fabricante 15031
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
Precio17.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.375 pulg.
  • Ancho general
    0.720 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.503 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Mangas de desgaste compatibles
    99822;99823
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA26
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CCW desde el lado del aire
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311454995
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Piñón, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
15031