Motion
20027
Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 3.150 pulg. de diámetro exterior, 0.689 pulg. de ancho total, diseño HMSA35 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08482728
No. Fabricante 20027
Precio22.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 3.150 pulg. de diámetro exterior, 0.689 pulg. de ancho total, diseño HMSA35 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08482728
No. Fabricante 20027
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
Precio22.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.150 pulg.
  • Ancho general
    0.689 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.969 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Goma con inserto metálico
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA35
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311460903
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
20027