Motion
25572
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 2.559 pulg. de diámetro del eje, 3.142 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #08482845
No. Fabricante 25572
Precio69.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 2.559 pulg. de diámetro del eje, 3.142 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #08482845
No. Fabricante 25572
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
Precio69.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.142 pulg.
  • Ancho general
    0.315 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.559 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Mangas de desgaste compatibles
    99254;99841
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CCW desde el lado del aire
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311467193
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
25572

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo