Motion
320X350X15  HSF1 V

CR SEALS (SKF)
320X350X15 HSF1 V

Sello de aceite de labio simple - División, 320 mm Diámetro del eje, 350 mm OD, 15 mm Ancho general, Diseño HSF1 , Material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08482888
No. Fabricante 320X350X15 HSF1 V
Precio2,067.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
320X350X15 HSF1 V

Sello de aceite de labio simple - División, 320 mm Diámetro del eje, 350 mm OD, 15 mm Ancho general, Diseño HSF1 , Material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08482888
No. Fabricante 320X350X15 HSF1 V
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
Precio2,067.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    350 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Diámetro del eje
    320 mm
  • Peso
    4.13 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sellos reforzados de goma y tela
  • Carcasa
    Caucho reforzado con tela
  • Anillas en V compatibles
    403203;403250;403252;403254;403256
  • Mangas de desgaste compatibles
    90155
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, dividido
  • Tipo de diseño
    HSF1
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311469852
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
320X350X15 HSF1 V
  • Estos sellos se utilizan principalmente en aplicaciones de servicio pesado como transmisiones de engranajes, ejes de hélice, rodillos de trabajo de fresado en frío y caliente, bombas y maquinaria de papel
  • Todos los sellos HSF se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir un sellado adecuado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo