Motion
2555729
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 25.551 pulg. de diámetro del eje, 27.953 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #08482904
No. Fabricante 2555729
Precio1,772.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 25.551 pulg. de diámetro del eje, 27.953 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #08482904
No. Fabricante 2555729
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
Precio1,772.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    27.953 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    25.551 pulg.
  • Peso
    10.04 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    406500;406504
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311472586
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
2555729
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno