Motion
78023
Sello frontal metálico - Eje de 6.375 pulg., diámetro exterior de 8.120 pulg., ancho de 1.265 pulg., material labial de fluorocaucho (FKM), diseño HDDF1
Artículo MI #08482933
No. Fabricante 78023
Precio1,792.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello frontal metálico - Eje de 6.375 pulg., diámetro exterior de 8.120 pulg., ancho de 1.265 pulg., material labial de fluorocaucho (FKM), diseño HDDF1
Artículo MI #08482933
No. Fabricante 78023
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
Precio1,792.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.120 pulg.
  • Ancho general
    1.265 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.375 pulg.
  • Peso
    4.09 lb
  • Ancho
    1.265 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    HDDF1
  • Material labial
    Fluorocaucho (FKM)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    85311473897
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Material del sello
    Aleación fundida resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    Sello de doble cara para servicio pesado
  • Aplicación típica
    Transportadores, equipos de construcción, trituradoras, equipos de minería
  • UPC_NO
    085311473897

Descripción general

Descripción del fabricante
78023
  • Diseñado para utilizarse en aplicaciones exigentes y velocidades más bajas
  • Ofrece una protección fiable contra contaminantes sólidos y líquidos
  • Se utiliza en transportadores y equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipos de minería, equipos de lavado, equipos agrícolas y de maquinaria

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno