Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1.688 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho del eje0.688 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.688 pulg.
Detalles
- Material labialN/C
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311479226
- MaterialRevestimiento metálico dorado, acero inoxidable
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 1.684 a 1.690 pulg.
- Tipo de productoManga Speedi
- Aplicación típicaEjes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
- UPC_NO085311479226
Descripción general
- Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
- No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad