Motion
135X161X13  HS4 H

CR SEALS (SKF)
135X161X13 HS4 H

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 135 mm de diámetro, 161 mm de diámetro externo, ancho total de 13 mm, diseño HS4 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08483025
No. Fabricante 135X161X13 HS4 H
Precio684.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
135X161X13 HS4 H

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 135 mm de diámetro, 161 mm de diámetro externo, ancho total de 13 mm, diseño HS4 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08483025
No. Fabricante 135X161X13 HS4 H
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
Precio684.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    161 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Diámetro del eje
    135 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    401400;401401;401402;401404;401405;401406;401408
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HS4
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311482165
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    11 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
135X161X13 HS4 H
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo