Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2257 mm
- Ancho general24 mm
- Diámetro del eje2197 mm
- Peso21.41 lb
Detalles
- Diseño del casoSello de goma, abrazadera de OD
- CarcasaGoma
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido, abrazadera de OD
- Tipo de diseñoHSA7C
- Método de instalaciónPlaca de cubierta, abrazadera de diámetro exterior
- Material labialCaucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311487917
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoDivisión
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaFresas de bolas, muñones de alojamiento abierto
Descripción general
- Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
- Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas