Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior310 mm
- Ancho general16 mm
- Diámetro del eje270 mm
- Peso2.08 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400275;402750;402752;402754;402756
- Descripción de construcciónSello de grasa, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
- Tipo de diseñoHDSF2
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311488525
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteCubierta de resorte de jerárquica
- Aplicación típicaTrituradoras, ruedas de trituradora vertical
Descripción general
- El labio de PTFE también se puede colocar y dirigir para proporcionar una retención adicional del lubricante
- El reborde auxiliar de PTFE protege aún más el cojinete y los reborde(s) de sellado de las partículas de polvo en entornos muy contaminados, por ejemplo, en las industrias minera y cementera