Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general14 mm
- Diámetro del eje140 mm
- Peso0.47 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles401400;401401;401402;401404;401405;401406;401408
- Mangas de desgaste compatibles99552
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSHA
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311489799
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes