Motion
530X580X22  HDS7 V

CR SEALS (SKF)
530X580X22 HDS7 V

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 530 mm Diámetro del eje, 580 mm OD, 22 mm Ancho general, Diseño HDS7 , Material de labio de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #08483091
No. Fabricante 530X580X22 HDS7 V
Precio1,630.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
530X580X22 HDS7 V

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 530 mm Diámetro del eje, 580 mm OD, 22 mm Ancho general, Diseño HDS7 , Material de labio de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #08483091
No. Fabricante 530X580X22 HDS7 V
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
Precio1,630.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    580 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro del eje
    530 mm
  • Peso
    6.21 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    405252;405303;405500;405504
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311490030
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
530X580X22 HDS7 V
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo