Motion
320X360X16  HDS7K R

CR SEALS (SKF)
320X360X16 HDS7K R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 320 mm Diámetro del eje, 360 mm OD, 16 mm Ancho general, Diseño HDS7K , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483128
No. Fabricante 320X360X16 HDS7K R
Precio1,346.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
320X360X16 HDS7K R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 320 mm Diámetro del eje, 360 mm OD, 16 mm Ancho general, Diseño HDS7K , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483128
No. Fabricante 320X360X16 HDS7K R
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
Precio1,346.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    320 mm
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Caja metálica, diámetro exterior con tira de goma
  • Carcasa
    Acero, tira de goma
  • Anillas en V compatibles
    403203;403250;403252;403254;403256
  • Mangas de desgaste compatibles
    90155
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7K
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311492140
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
320X360X16 HDS7K R
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo