Motion
315X365X20  HDSF2 VT

CR SEALS (SKF)
315X365X20 HDSF2 VT

Sello de grasa de doble labio - Sólido, eje de 315 mm de diámetro, 365 mm de diámetro exterior, ancho total de 20 mm, diseño HDSF2 , material labial de caucho fluorescente (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483131
No. Fabricante 315X365X20 HDSF2 VT
Precio2,300.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
315X365X20 HDSF2 VT

Sello de grasa de doble labio - Sólido, eje de 315 mm de diámetro, 365 mm de diámetro exterior, ancho total de 20 mm, diseño HDSF2 , material labial de caucho fluorescente (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483131
No. Fabricante 315X365X20 HDSF2 VT
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
Precio2,300.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    365 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    315 mm
  • Peso
    3.55 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    403250;403252;403254;403256
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
  • Tipo de diseño
    HDSF2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311492362
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Trituradoras, ruedas de trituradora vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
315X365X20 HDSF2 VT
  • El labio de PTFE también se puede colocar y dirigir para proporcionar una retención adicional del lubricante
  • El reborde auxiliar de PTFE protege aún más el cojinete y los reborde(s) de sellado de las partículas de polvo en entornos muy contaminados, por ejemplo, en las industrias minera y cementera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo