Motion
557640
Sello de aceite de doble labio: sólido, 86.496 pulg. de diámetro del eje, 89.370 pulg. de diámetro exterior, 0.945 pulg. de ancho general, diseño HSA-SPL, material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483179
No. Fabricante 557640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 86.496 pulg. de diámetro del eje, 89.370 pulg. de diámetro exterior, 0.945 pulg. de ancho general, diseño HSA-SPL, material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483179
No. Fabricante 557640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    89.370 pulg.
  • Ancho general
    0.945 pulg.
  • Diámetro del eje
    86.496 pulg.
  • Peso
    22.34 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HSA-SPL
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311496575
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
557640

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo