Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior14.500 pulg.
- Ancho general0.813 pulg.
- Diámetro del eje12.688 pulg.
- Peso3.46 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles403203;403250;403252;403254;403256
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la cara del sello
- Tipo de diseñoHDSH2
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311502498
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteCubierta de resorte de jerárquica
- Aplicación típicaTrituradoras, ruedas de trituradora vertical
Descripción general
- El labio de PTFE también se puede colocar y dirigir para proporcionar una retención adicional del lubricante
- El reborde auxiliar de PTFE protege aún más el cojinete y los reborde(s) de sellado de las partículas de polvo en entornos muy contaminados, por ejemplo, en las industrias minera y cementera