Motion
557831
Sello de aceite de labio simple - División, 42.000 pulg. de diámetro del eje, 43.566 pulg. de diámetro exterior, 0.825 pulg. de ancho general, diseño HS8C , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483286
No. Fabricante 557831
Precio1,800.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio simple - División, 42.000 pulg. de diámetro del eje, 43.566 pulg. de diámetro exterior, 0.825 pulg. de ancho general, diseño HS8C , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483286
No. Fabricante 557831
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
Precio1,800.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    43.566 pulg.
  • Ancho general
    0.825 pulg.
  • Diámetro del eje
    42.000 pulg.
  • Peso
    6.64 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma, abrazadera de OD
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    410803;411000
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido, abrazadera de OD
  • Tipo de diseño
    HS8C
  • Método de instalación
    Placa de cubierta, abrazadera de diámetro exterior
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311502689
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Fresas de bolas, muñones de alojamiento abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
557831
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo