Motion
1350959
Sello de grasa de doble labio: sólido, 13.500 pulg. de diámetro del eje, 15.500 pulg. de diámetro exterior, 0.812 pulg. de ancho total, diseño HDSH7 , caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR) y material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483346
No. Fabricante 1350959
Precio1,756.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de doble labio: sólido, 13.500 pulg. de diámetro del eje, 15.500 pulg. de diámetro exterior, 0.812 pulg. de ancho total, diseño HDSH7 , caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR) y material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483346
No. Fabricante 1350959
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
Precio1,756.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15.500 pulg.
  • Ancho general
    0.812 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.500 pulg.
  • Peso
    3.92 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    403500;403502;403504;403506
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la cara del sello
  • Tipo de diseño
    HDSH7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311519885
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Trituradoras, ruedas de trituradora vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
1350959
  • El labio de PTFE también se puede colocar y dirigir para proporcionar una retención adicional del lubricante
  • El reborde auxiliar de PTFE protege aún más el cojinete y los reborde(s) de sellado de las partículas de polvo en entornos muy contaminados, por ejemplo, en las industrias minera y cementera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo