Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.781 pulg.
- Ancho general0.413 pulg.
- Diámetro del eje1.875 pulg.
- Peso0.20 lb
Detalles
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Mangas de desgaste compatibles99184;99187;99188;99190;99832
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSA98
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioHélice-CCW desde el lado del aire
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311519977
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaTransmisiones
Descripción general
Descripción del fabricante
18715