Motion
190X230X16  HSF5 R

CR Seals (SKF)
190X230X16 HSF5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 190 mm de diámetro, 230 mm de diámetro externo, ancho general de 16 mm, diseño HSF5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483354
No. Fabricante 190X230X16 HSF5 R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
190X230X16 HSF5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 190 mm de diámetro, 230 mm de diámetro externo, ancho general de 16 mm, diseño HSF5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483354
No. Fabricante 190X230X16 HSF5 R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    190 mm
  • Peso
    2.72 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sellos reforzados de goma y tela
  • Carcasa
    Caucho reforzado con tela
  • Anillas en V compatibles
    401900;401901;401902;401904;401905;401906
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado
  • Tipo de diseño
    HSF5
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311520119
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    5 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
190X230X16 HSF5 R
  • Estos sellos se utilizan principalmente en aplicaciones de servicio pesado como transmisiones de engranajes, ejes de hélice, rodillos de trabajo de fresado en frío y caliente, bombas y maquinaria de papel
  • Todos los sellos HSF se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir un sellado adecuado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo