Motion
475X505X17  HDSA1 RR

CR Seals (SKF)
475X505X17 HDSA1 RR

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 475 mm de diámetro, 505 mm de diámetro externo, ancho total de 17 mm, diseño HDSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483363
No. Fabricante 475X505X17 HDSA1 RR
Precio1,811.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
475X505X17 HDSA1 RR

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 475 mm de diámetro, 505 mm de diámetro externo, ancho total de 17 mm, diseño HDSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483363
No. Fabricante 475X505X17 HDSA1 RR
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
Precio1,811.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    505 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Diámetro del eje
    475 mm
  • Peso
    3.12 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    404500;404504;404753;405002;405009
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
  • Tipo de diseño
    HDSA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311520362
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
475X505X17 HDSA1 RR
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
  • Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo