Motion
360X400X22  HSS6 H

CR Seals (SKF)
360X400X22 HSS6 H

Sello de aceite de labio único - División, 360 mm Diámetro del eje, 400 mm OD, 22 mm Ancho total, Diseño HSS6 , Material de labio de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08483366
No. Fabricante 360X400X22 HSS6 H
Precio1,400.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
360X400X22 HSS6 H

Sello de aceite de labio único - División, 360 mm Diámetro del eje, 400 mm OD, 22 mm Ancho total, Diseño HSS6 , Material de labio de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08483366
No. Fabricante 360X400X22 HSS6 H
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
Precio1,400.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro del eje
    360 mm
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Refuerzo de goma
  • Carcasa
    Refuerzo de goma
  • Anillas en V compatibles
    403500;403502;403504;403506;403603
  • Mangas de desgaste compatibles
    90778;90785
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HSS6
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311520515
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
360X400X22 HSS6 H
  • SKFLos sellos HSS de goma de están especialmente desarrollados para proteger rodamientos de gran tamaño bajo las duras condiciones de operación en aplicaciones industriales pesadas
  • Disponible en laminación de metales, máquinas de papel, equipos de minería o turbinas eólicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo