Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje45.188 pulg.
- Peso2.36 lb
- Ancho del eje1.000 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1.000 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311522922
- MaterialAcero al carbono cromado
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 44.998 a 45.010 pulg.
- Tipo de productoManguito grueso de desgaste de pared
- Aplicación típicaMolinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
- UPC_NO085311522922
Descripción general
- Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
- Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar