Motion
1829989
Sello de aceite de doble labio: sólido, 18.298 pulg. de diámetro del eje, 20.866 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general, diseño HDSH2 , caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR) y material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483437
No. Fabricante 1829989
Precio6,418.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 18.298 pulg. de diámetro del eje, 20.866 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general, diseño HDSH2 , caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR) y material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483437
No. Fabricante 1829989
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
Precio6,418.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    20.866 pulg.
  • Ancho general
    0.984 pulg.
  • Diámetro del eje
    18.298 pulg.
  • Peso
    7.87 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    404500;404502;404504;404506;4046033
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la cara del sello
  • Tipo de diseño
    HDSH2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311525565
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Trituradoras, ruedas de trituradora vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
1829989
  • El labio de PTFE también se puede colocar y dirigir para proporcionar una retención adicional del lubricante
  • El reborde auxiliar de PTFE protege aún más el cojinete y los reborde(s) de sellado de las partículas de polvo en entornos muy contaminados, por ejemplo, en las industrias minera y cementera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo