Motion
565422
Sello de PTFE de doble labio - Sólido, 4.875 pulg. de diámetro del eje, 5.879 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño DLT1 , material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483445
No. Fabricante 565422
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de PTFE de doble labio - Sólido, 4.875 pulg. de diámetro del eje, 5.879 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño DLT1 , material labial de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483445
No. Fabricante 565422
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.879 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.875 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Mangas de desgaste compatibles
    99487
  • Descripción de construcción
    Sello de PTFE, caja metálica
  • Tipo de diseño
    DLT1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311527781
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -90 a 480 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de transferencia

Descripción general

Descripción del fabricante
565422

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo