Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.520 pulg.
- Ancho general0.315 pulg.
- Diámetro del eje1.969 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Mangas de desgaste compatibles99052;99196
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoMHS4
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311530002
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
Descripción general
Descripción del fabricante
19690