Motion
370X410X16  HS6 V

CR SEALS (SKF)
370X410X16 HS6 V

Sello de aceite de labio simple - División, 370 mm Diámetro del eje, 410 mm OD, 16 mm Ancho general, Diseño HS6 , Material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08483487
No. Fabricante 370X410X16 HS6 V
Price$908.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
370X410X16 HS6 V

Sello de aceite de labio simple - División, 370 mm Diámetro del eje, 410 mm OD, 16 mm Ancho general, Diseño HS6 , Material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08483487
No. Fabricante 370X410X16 HS6 V
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
Price$908.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    410 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    370 mm
  • Peso
    1.48 lb

Details

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    403750;403752;403754;403756
  • Mangas de desgaste compatibles
    87531
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HS6
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311530361
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
370X410X16 HS6 V
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo