Motion
600X640X25 HDSH2 VT2

CR SEALS (SKF)
600X640X25 HDSH2 VT2

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 600 mm de diámetro, 640 mm de diámetro exterior, 25 mm de ancho general, diseño HDSH2 , material labial de caucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483490
No. Fabricante 600X640X25 HDSH2 VT2
Precio8,673.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
600X640X25 HDSH2 VT2

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 600 mm de diámetro, 640 mm de diámetro exterior, 25 mm de ancho general, diseño HDSH2 , material labial de caucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08483490
No. Fabricante 600X640X25 HDSH2 VT2
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
Precio8,673.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    640 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diámetro del eje
    600 mm
  • Peso
    8.64 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    406000;4060022;406003;4060044;4060088;406009
  • Mangas de desgaste compatibles
    87777;87861;89997
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la cara del sello
  • Tipo de diseño
    HDSH2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311530408
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Trituradoras, ruedas de trituradora vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
600X640X25 HDSH2 VT2
  • El labio de PTFE también se puede colocar y dirigir para proporcionar una retención adicional del lubricante
  • El reborde auxiliar de PTFE protege aún más el cojinete y los reborde(s) de sellado de las partículas de polvo en entornos muy contaminados, por ejemplo, en las industrias minera y cementera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"