Motion
260X300X22  HDSA2K VD

CR SEALS (SKF)
260X300X22 HDSA2K VD

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 260 mm de diámetro, 300 mm de diámetro exterior, ancho general de 22 mm, diseño HDSA2K , material labial de caucho fluorado (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483506
No. Fabricante 260X300X22 HDSA2K VD
Precio2,271.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
260X300X22 HDSA2K VD

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 260 mm de diámetro, 300 mm de diámetro exterior, ancho general de 22 mm, diseño HDSA2K , material labial de caucho fluorado (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483506
No. Fabricante 260X300X22 HDSA2K VD
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
Precio2,271.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro del eje
    260 mm
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Caja metálica, diámetro exterior con tira de goma
  • Carcasa
    Acero, tira de goma
  • Anillas en V compatibles
    400275;402500;402504;402752;402756
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
  • Tipo de diseño
    HDSA2K
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311530804
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
260X300X22 HDSA2K VD
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
  • Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo