Motion
178X210X14  HSS4G H

CR SEALS (SKF)
178X210X14 HSS4G H

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 178 mm de diámetro, 210 mm de diámetro externo, ancho total de 14 mm, diseño HSS4G , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08483574
No. Fabricante 178X210X14 HSS4G H
Precio821.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
178X210X14 HSS4G H

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 178 mm de diámetro, 210 mm de diámetro externo, ancho total de 14 mm, diseño HSS4G , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08483574
No. Fabricante 178X210X14 HSS4G H
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
Precio821.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Diámetro del eje
    178 mm
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Ranuras de grasa totalmente de goma reforzada
  • Carcasa
    Refuerzo de goma
  • Anillas en V compatibles
    401800;401801;401802;401804;401805;401806
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HSS4G
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311534598
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    11 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
178X210X14 HSS4G H
  • SKFLos sellos HSS de goma de están especialmente desarrollados para proteger rodamientos de gran tamaño bajo las duras condiciones de operación en aplicaciones industriales pesadas
  • Disponible en laminación de metales, máquinas de papel, equipos de minería o turbinas eólicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo