Motion
280X320X20  HSS5 R

CR SEALS (SKF)
280X320X20 HSS5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 280 mm de diámetro, 320 mm de diámetro externo, ancho general de 20 mm, diseño HSS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483631
No. Fabricante 280X320X20 HSS5 R
Precio564.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
280X320X20 HSS5 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 280 mm de diámetro, 320 mm de diámetro externo, ancho general de 20 mm, diseño HSS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08483631
No. Fabricante 280X320X20 HSS5 R
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
Precio564.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    280 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Refuerzo de goma
  • Carcasa
    Refuerzo de goma
  • Anillas en V compatibles
    400275;402750;402752;402754;402756
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HSS5
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311539777
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    11 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
280X320X20 HSS5 R
  • SKFLos sellos HSS de goma de están especialmente desarrollados para proteger rodamientos de gran tamaño bajo las duras condiciones de operación en aplicaciones industriales pesadas
  • Disponible en laminación de metales, máquinas de papel, equipos de minería o turbinas eólicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo