Motion
2416-2616-64  HS5 D

CR SEALS (SKF)
2416-2616-64 HS5 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, 24.250 pulg. de diámetro del eje, 26.250 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HS5 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483639
No. Fabricante 2416-2616-64 HS5 D
Precio1,070.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
2416-2616-64 HS5 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, 24.250 pulg. de diámetro del eje, 26.250 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HS5 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483639
No. Fabricante 2416-2616-64 HS5 D
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
Precio1,070.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26.250 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    24.250 pulg.
  • Peso
    3.25 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    406000;4060022;4060044;4060088;406009;4061033
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HS5
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311544894
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    11 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
2416-2616-64 HS5 D
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo