Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general4 mm
- Diámetro del eje16 mm
- Peso0.018 lb
Detalles
- Mangas de desgaste compatibles99058
- Tipo de diseñoHM4
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado
- Número de Upc del fabricante085311553438
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Sólido/DivididoSólido