Motion
960X1020X25  HDS2 D

CR SEALS (SKF)
960X1020X25 HDS2 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 960 mm de diámetro, 1020 mm de diámetro exterior, ancho total de 25 mm, diseño HDS2 , material de labio de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483736
No. Fabricante 960X1020X25 HDS2 D
Precio3,699.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
960X1020X25 HDS2 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 960 mm de diámetro, 1020 mm de diámetro exterior, ancho total de 25 mm, diseño HDS2 , material de labio de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08483736
No. Fabricante 960X1020X25 HDS2 D
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
Precio3,699.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1020 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diámetro del eje
    960 mm
  • Peso
    17.06 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    409500;409504
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311902472
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
960X1020X25 HDS2 D
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo