Motion
86974
Manguito grueso de desgaste de pared - 9.688 pulg. de diámetro de eje, 1.250 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08483767
No. Fabricante 86974
Precio7,537.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 9.688 pulg. de diámetro de eje, 1.250 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08483767
No. Fabricante 86974
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
Precio7,537.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    9.688 pulg.
  • Peso
    9.44 lb
  • Ancho del eje
    1.250 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.250 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311992961
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 9.498 a 9.510 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311992961

Descripción general

Descripción del fabricante
86974
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo