Motion
28X44X6  HMS5 V

CR Seals (SKF)
28X44X6 HMS5 V

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 28 mm de diámetro, 44 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, diseño HMS5 , material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08483965
No. Fabricante 28X44X6 HMS5 V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
28X44X6 HMS5 V

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 28 mm de diámetro, 44 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, diseño HMS5 , material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08483965
No. Fabricante 28X44X6 HMS5 V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    44 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400280;400281;400284;400285
  • Mangas de desgaste compatibles
    99111;99866
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, borde SKF
  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572543429
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
28X44X6 HMS5 V
  • El diámetro exterior de goma proporciona una capacidad de sellado optimizada en la carcasa, también con una rugosidad superficial considerable o en carcasas divididas
  • Las microesferas del diámetro exterior proporcionan una mejor capacidad de sellado y retención en el orificio

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo