Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior424 mm
- Ancho general20 mm
- Diámetro del eje380 mm
- Peso1.83 lb
Detalles
- Diseño del casoRefuerzo de goma
- CarcasaRefuerzo de goma
- Anillas en V compatibles403750;403752;403754;403756;403803
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
- Tipo de diseñoHSS4
- Método de instalaciónPlaca de cubierta
- Material labialCaucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576903106
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión11 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas
Descripción general
- SKFLos sellos HSS de goma de están especialmente desarrollados para proteger rodamientos de gran tamaño bajo las duras condiciones de operación en aplicaciones industriales pesadas
- Disponible en laminación de metales, máquinas de papel, equipos de minería o turbinas eólicas