Motion
91721
Manguito grueso de desgaste de pared - 11.605 pulg. de diámetro de eje, 1.750 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08484449
No. Fabricante 91721
Precio3,753.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 11.605 pulg. de diámetro de eje, 1.750 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08484449
No. Fabricante 91721
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
Precio3,753.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    11.605 pulg.
  • Peso
    3.26 lb
  • Ancho del eje
    1.750 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.750 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576930324
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 11.415 a 11.419 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    7316576930324

Descripción general

Descripción del fabricante
91721
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo