Motion
616-748-40  HS8 R

CR SEALS (SKF)
616-748-40 HS8 R

Sello de aceite de labio simple - División, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484505
No. Fabricante 616-748-40 HS8 R
Precio779.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
616-748-40 HS8 R

Sello de aceite de labio simple - División, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484505
No. Fabricante 616-748-40 HS8 R
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
Precio779.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.750 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.250 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    401600;401601;401602;401604;401605;401606;401608
  • Mangas de desgaste compatibles
    99625
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577478351
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
616-748-40 HS8 R
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"