Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior384 mm
- Ancho general20 mm
- Diámetro del eje340 mm
- Peso1.50 lb
Detalles
- Diseño del casoSello de goma
- CarcasaGoma
- Anillas en V compatibles403500;403502;403504;403506
- Mangas de desgaste compatibles87901;90801
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
- Tipo de diseñoHS8
- Método de instalaciónPlaca de cubierta
- Material labialCaucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316577497673
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoDivisión
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas
Descripción general
- Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
- Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas