Motion
716-832-40  HDS7 H

CR SEALS (SKF)
716-832-40 HDS7 H

Sello de grasa de labio único - Sólido, 7.250 pulg. de diámetro del eje, 8.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08484515
No. Fabricante 716-832-40 HDS7 H
Price $1,107.01 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
716-832-40 HDS7 H

Sello de grasa de labio único - Sólido, 7.250 pulg. de diámetro del eje, 8.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08484515
No. Fabricante 716-832-40 HDS7 H

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,107.01 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    8.500 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.250 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Details

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    401800;401801;401802;401804;401805;401806
  • Mangas de desgaste compatibles
    99725
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577499660
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
716-832-40 HDS7 H
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo