Motion
100X120X7.5  HMSA7P2 V

CR SEALS (SKF)
100X120X7.5 HMSA7P2 V

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 100 mm de diámetro, 120 mm de diámetro externo, ancho general de 7.50 mm, diseño HMSA7P2 , material de labio de goma fluoro (FKM)
Artículo MI #08484545
No. Fabricante 100X120X7.5 HMSA7P2 V
Precio964.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
100X120X7.5 HMSA7P2 V

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 100 mm de diámetro, 120 mm de diámetro externo, ancho general de 7.50 mm, diseño HMSA7P2 , material de labio de goma fluoro (FKM)
Artículo MI #08484545
No. Fabricante 100X120X7.5 HMSA7P2 V
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
Precio964.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    7.50 mm
  • Diámetro del eje
    100 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Mangas de desgaste compatibles
    99393;99854
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, perfil de presión
  • Tipo de diseño
    HMSA7P2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579045384
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, bombas

Descripción general

Descripción del fabricante
100X120X7.5 HMSA7P2 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"