Motion
105X135X13  CRSH11 R

CR SEALS (SKF)
105X135X13 CRSH11 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 105 mm de diámetro, 135 mm de diámetro externo, ancho general de 13 mm, diseño CRSH11 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484554
No. Fabricante 105X135X13 CRSH11 R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
105X135X13 CRSH11 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 105 mm de diámetro, 135 mm de diámetro externo, ancho general de 13 mm, diseño CRSH11 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484554
No. Fabricante 105X135X13 CRSH11 R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    135 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Diámetro del eje
    105 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    401100;401101;401104;401105
  • Mangas de desgaste compatibles
    99413
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    CRSH11
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579045537
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
105X135X13 CRSH11 R
  • Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
  • Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"