Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general8 mm
- Diámetro del eje110 mm
- Peso0.38 lb
Detalles
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles401100;401101;401104;401105
- Mangas de desgaste compatibles99434;99435
- Descripción de construcciónSello de aceite, perfil de presión
- Tipo de diseñoHMSA7P2
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316579045704
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión50 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de engranajes, bombas